※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38220725
品番
DFZ1370
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
呼び
G70
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
3.83
寸法L(mm)
425
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
寸法D(Φmm)
75.2
寸法l(mm)
34
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m
2
以上)
寸法R(mm)
275