※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
G92
注文コード
38220743
品番
DFZ1392
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
呼び
G92
材質
鋼管製溶融亜鉛めっき
質量(kg)
8.90
寸法L(mm)
575
規格
JIS C8330
適合規格
(PS)E
寸法D(Φmm)
100.7
寸法l(mm)
39
仕上
溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m
2
以上)
寸法R(mm)
355