画像準備中

ブッシング(厚鋼電線管Z用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38221102 品番DFZ1442
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥275
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 寸法H(mm)17 呼びG42 寸法A(mm)56 寸法D(Φmm)53 寸法d(Φmm)42.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする