※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ブッシング
キャップ付絶縁ブッシング(厚鋼電線管Z用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38221206
品番
DFZ1542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト
呼び
G42
寸法A(mm)
56
寸法D(Φmm)
53
寸法d(Φmm)
38.5
寸法H1(mm)
17
寸法H2(mm)
19.5