DFZ1554 キャップ付絶縁ブッシング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38221215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFZ1554 キャップ付絶縁ブッシング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38221215 DFZ1554 キャップ付絶縁ブッシング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック) 38221215

キャップ付絶縁ブッシング(厚鋼電線管Z用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38221215 品番DFZ1554
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥905
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
材質亜鉛ダイカスト 呼びG54 寸法A(mm)69 寸法D(Φmm)65 寸法d(Φmm)50.3 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)21.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする