※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63DS8A)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)700 モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 注文コード38221566 品番LEY63DS8A-700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥226,380
この商品はストローク・モータ種類・サイズなど114種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)700 リード(mm)(A) 20 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(S8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)63 精度(-) 基本形 防塵防水性能(-) IP5x (防塵仕様) ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(D) ストレート モータオプション(-) オプションなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする