大型四角大丸穴カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38221802 品番 DS44122
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は379円となります。
参考基準価格(税別)¥440 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
材質鋼板製 質量(kg)0.09 種類平カバー 寸法H(mm)1.6 仕上電気亜鉛めっき

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする