塗装スイッチボックス用カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類平カバー 種別3コ用 注文コード38222527 品番DS49132B
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は種類・種別など15種類から選べます 他の種類を見る

カチオン電着塗装仕上げ。

種別3コ用 種類平カバー 質量(kg)0.13 仕上カオチン電着塗装仕上げ JIS規格JIS 8340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする