ハンガーA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 材質高耐食鋼板製V(ZAM) 注文コード38227113 品番DCV304
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。
横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。

付属品皿バネナット2個 材質高耐食鋼板製V(ZAM) 質量(kg)0.12 30・45 適合吊りボルトW3/8
注意
※レースウェイの振れを防ぐためには、吊りボルト振れ止め金具を併用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする