BONOFFICE
BONOFFICEの ワーキングウェア
BONOFFICEの ボトムス
BONOFFICEの オールシーズン ボトムス
キュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38227817
品番
AC3217
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
材質
ポリエステル 100%
色
ブラック
サイズ
5G
備考
ジャストウエスト、両脇斜めポケと、左脇ファスナー開き、両後箱ポケット、ウエスト後ゴム
ウエスト(cm)
61
ヒップ(cm)
96
丈(cm)
55
生地
メランジツイル
色番
16