ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38231116 品番 BUV1200
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質ポリエステル:100% ブラック サイズLL 備考左胸箱ポケット、両脇フラップポケット、後センターベンツ、背抜き仕立て 肩幅(cm)45 着丈(cm)84 バスト(cm)113 生地ファインクロス 色番16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする