おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38231186 品番RCKDSGSWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最短14分で炊きあがる、一人暮らしや単身の方におすすめな弁当箱型の一人用小型炊飯器

仕様炊飯時間:0.5合:約14〜19分/1合:約19〜24分(浸水・蒸らし時間を除く)※実際に使用する際の炊飯量・水量・水温・室温などにより異なります。 セット内容炊飯釜、フタ、電源ケーブル、予備つまみ、計量カップ、日本語取扱説明書 材質炊飯釜内側:アルミ/フッ素加工、炊飯釜外側・フタ:PC、金属フタ:アルミ、パッキン・予備つまみ:シリコーンゴム 白色 質量(g)約740(フタ含む)※ケーブルを含むと約840 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約185 ケーブル長(m)1.4(スイッチ含む) 安全装置空焚き防止装置 機能炊飯後保温機能:あり(保温のみ機能なし) 保証期間購入日より12ヶ月 サイズ(mm)幅240×奥行き100×高さ80 最大炊飯量0.18L(1合)
注意
※・内容品に記載している以外の物は付属しません。
※・お米を炊くときは、付属の軽量カップで水を規定量測ってご使用ください。水が多いと吹きこぼれるおそれがございます。
※・玄米炊飯の場合は0.5合にて炊飯をお願いいたします。 ・防水キャップは完全防水ではありませんので、本体をつけ置き(浸水)させないでください。
※・内部に基盤が入っているため食洗機や乾燥機、電子レンジなどは使用しないでください。
※・内釜と本体外装は一体化しているため外すことはできません。
※・仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする