曜日別特売
RCKDSGSBL おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器 サンコー[日用品] 38231195

おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード38231195品番RCKDSGSBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

最短14分で炊きあがる、一人暮らしや単身の方におすすめな弁当箱型の一人用小型炊飯器

仕様炊飯時間:0.5合:約14~19分/1合:約19~24分(浸水・蒸らし時間を除く)※実際に使用する際の炊飯量・水量・水温・室温などにより異なります。セット内容炊飯釜、フタ、電源ケーブル、予備つまみ、計量カップ、日本語取扱説明書材質炊飯釜内側:アルミ/フッ素加工、炊飯釜外側・フタ:PC、金属フタ:アルミ、パッキン・予備つまみ:シリコーンゴム藍色質量(g)約740(フタ含む)※ケーブルを含むと約840電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約185ケーブル長(m)1.4(スイッチ含む)安全装置空焚き防止装置機能炊飯後保温機能:あり(保温のみ機能なし)保証期間購入日より12ヶ月サイズ(mm)幅240×奥行き100×高さ80最大炊飯量0.18L(1合)
注意
※・内容品に記載している以外の物は付属しません。
※・お米を炊くときは、付属の軽量カップで水を規定量測ってご使用ください。水が多いと吹きこぼれるおそれがございます。
※・玄米炊飯の場合は0.5合にて炊飯をお願いいたします。 ・防水キャップは完全防水ではありませんので、本体をつけ置き(浸水)させないでください。
※・内部に基盤が入っているため食洗機や乾燥機、電子レンジなどは使用しないでください。
※・内釜と本体外装は一体化しているため外すことはできません。
※・仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする