炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:出荷時164/回、【白米炊飯時】もちもち:最大175/回 注文コード38231238 品番RZ-Y100HJ(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は消費電力量2種類から選べます 他の種類を見る
付属品コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ 仕様●ふたを開いたときの高さ(cm):44.8●予約炊飯:2メモリー●側面ヒーター:35W●内釜:黒厚鉄窯●抗菌:フックボタン●操作部液晶:グレー液晶(バックライトなし)●水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字●洗浄部品点数:3点●省エネ法関連の仕様一覧:区分名:B、省エネ基準達成率 %:104、年間消費電力量 kWh/年:83.0、最大炊飯容量 L:1.0、炊飯時消費電力量(1回当たり) Wh:164、保温時消費電力量(1時間当たり) Wh:15.4●蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気セーブ 質量(kg)約5.4 消費電力(W)炊飯:1400 圧力最高1.3気圧 ヒーター底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.8×30.2×23.2 消費電力量(Wh)【白米炊飯時】エコ炊飯:出荷時164/回、【白米炊飯時】もちもち:最大175/回 炊飯容量1.0L(5.5合)、0.09〜1.0L 保温時間(h)(「保温低」設定時):24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする