YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の 炊飯器/精米機
YAMAZEN(山善)の 炊飯器
4合炊きキューブ型炊飯器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
38231247
品番
NEJS-072CM-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低温調理モードを搭載したキューブ型の炊飯器です。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
しゃもじ、計量カップ、電源コード
仕様
低温調理モード搭載、6種の炊き分けメニュー:省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶたは丸洗い対応、炊飯方式:マイコン式
質量(kg)
3.4
サイズ(cm)
幅21×奥行24.5×高さ21.3
消費電力(W)
400
電源コード(m)
約1.0
保証期間
メーカー:1年間
消費電力量(Wh)
【炊飯時(1回当たり)】88.8Wh、【タイマー予約時(1回当たり)】0.89、【保温時(1回当たり)】14.7Wh、【待機時(1回当たり)】0.35
年間消費電力量(kW)
40.9h/年
最大炊飯量
白米:4合(0.72L)