炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38231378 品番 RC-10FPW(H)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

おいしさと便利さを兼ね備えた圧力IH

付属品おたま、しゃもじ、計量カップ アッシュグレージュ 消費電力(W)1250 コード長さ(m)1 本体質量(kg)約5.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×320×219(ふた開時 高さ:466) 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】154.3(エコ炊飯)、172.2(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】21.4(エコ炊飯) 年間消費電力量(kW)88.2h/年 区分:B 省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(エコ炊飯) 最大炊飯量1.0L(約5.5合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする