※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38233045
品番
DH24822K1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,100
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
色
クリームグレイ
用途
ファクトライン100・60共通
トラスコ品番
818-5421
質量(kg)
0.94
定格
3P20A200V・E付
ブレーカ
BKW-50S型内蔵
定格感度電流(mA)
30