※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の ライティングレール
Panasonic(パナソニック)の レール用プラグ
Panasonic(パナソニック)の ターミナルプラグ
漏電ブレーカ付ターミナルプラグ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38233054
品番
DH24831K1
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
色
クリームグレイ
用途
ファクトライン100・60共通
トラスコ品番
818-5420
質量(kg)
0.94
定格
3P30A200V・E付
ブレーカ
BKW-50S型内蔵
定格感度電流(mA)
15