※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH5605 ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック) 38234357 DH5605 ハイトロリール60A本体 Panasonic(パナソニック) 38234357

ハイトロリール60A本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38234357 品番 DH5605
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。
本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)
外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。

オレンジ(危険色) 用途屋内専用 トラスコ品番835-6291 質量(kg)5.22 タイプ非張力タイプ 規格UL規格適合商品 定格5P600V60A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 標準長さ(mm)2997 材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
注意
※本体両端とも端末加工しています。
※高温多湿場所ではご使用にならないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする