LEY63S4C-200BM-S5 LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C) SMC 38235645

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY63S4C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストローク・モータ種類・リードなど177種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
200
モータ種類
(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
リード(mm)
(C) 5
注文コード
38235645
品番
LEY63S4C-200BM-S5
参考基準価格(税別)¥212,850販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800
ストローク(mm)
200
リード(mm)
(C) 5
モータ種類
(S4) ACサーボモータ (インクリメンタルエンコーダ) 出力400W
ドライバ種類
(-) ドライバなし
ケーブル長(m)
(5) 5
精度
(-) 基本形
防塵・防滴
(-) IP5x (防塵仕様)
駆動方式
転造ボールねじ
サイズ(mm)
63
ロッド先端ねじ
(M) ロッド先端おねじ
ケーブル種類
(S) 標準ケーブル
モータ配置
(-) 上側折返し

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする