曜日別特売
SCO075010-1RK R付サイドカッター(G2) アサヒ工具 38238798

R付サイドカッター(G2)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード38238798品番SCO075010-1RK
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ロー付け形状です。外周にRの切刃があり、R溝加工に使用します。

用途
鋳鉄・アルミ・銅
材質超硬K種R1刃数12表面処理ノンコート刃幅(mm)2外径(mm)75穴径(mm)25.4
注意
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。クーラントは被削材に適したものをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする