※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付ダイヤモンド砥石
ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.05
粒度
2000
注文コード
38242420
品番
AAR95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・刃径・粒度
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
用途
精密用
軸径(Φmm)
3
粒度
2000
全長(mm)
39.5
砥材
MDP
刃長(mm)
0.5
刃径(Φmm)
0.05
結合剤
P(電着)
適合材
超硬合金・セラミックス・ガラス
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)92000