※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABR06 ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 38242675 ABR06 ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 38242675 ABR06 ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー) 38242675

ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(mm)3.5×5×3x - x45(DxTxdxL1xL) 粒度100 注文コード38242675 品番ABR06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法・刃径・粒度など29種類から選べます 他の種類を見る
用途精密用 材質超硬合金・セラミックス・ガラス 粒度100 寸法(mm)3.5×5×3x - x45(DxTxdxL1xL) 砥材MDP 結合剤P(電着) 最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする