※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
CBN電着 超硬軸 ハードポイント
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38242989
品番
AAE83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
用途
精密用
材質
合金鋼・工具鋼・高速度鋼
粒度
325
寸法(mm)
0.5×2×3×6×38(DxTxdxL1xL)
砥材
BZY
結合剤
P(電着)
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)92000