※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FSK(エフエスケー)
FSK(エフエスケー)の 軸付研磨
FSK(エフエスケー)の 軸付砥石
CBN電着 角度付 ステンレス軸
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38243296
品番
ABE75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
用途
精密用
材質
合金鋼・工具鋼・高速度鋼
粒度
200
寸法(mm)
10×5×6×50(DxTxdxL)
砥材
BZY
結合剤
P(電着)
先端角度
90°
最高使用回転速度(min
-1
)
(オーバーハング13mm)85000