プラス工具
プラス工具の 面取り・バリ取り
プラス工具の 面取りカッター
プラス工具の カッター(カウンターシンク)
C面取カッター(TINコーティング)90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38243339
品番
CM3ST 20.5X90°
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
C面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
材質
SKH55
刃数
3
全長L(mm)
65
表面処理
TiNコーティング
刃径D(Φmm)
20.5
シャンク径d(Φmm)
12
先端径d1(Φmm)
3.5