※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLEN4 Eハンガー吊り金具用中ナット Panasonic(パナソニック) 38245602 DLEN4 Eハンガー吊り金具用中ナット Panasonic(パナソニック) 38245602

Eハンガー吊り金具用中ナット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38245602 品番 DLEN4
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99円となります。
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥107
販売価格(税別)
97

Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。

材質電気亜鉛めっき鋼板 適合ボルト径W1/2 質量(kg)0.02 許容静荷重1372N

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38245627
2016-09-20
用途:
壊れた部品の補填
MuDA 様

単品ではなかなか手に入れられなかったので、一つずつ購入できて良かったです。

対象商品:
38245627
2016-08-05
用途:
ダクターと使用。
富田防災ビジョン 様 (建設業・工事業)

特別に問題もないし、特記事項もなし。

対象商品:
38245627
2015-09-14
用途:
パネル固定
トキ・プランニング 様

安心して使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする