ポリエステルネット 多目的

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38246663 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ロープ入りなので張りやすい構造です。大きな荷物の落下防止や安全対策等にご使用頂けます。

材質(ネット)ポリエステル 用途養生ネット等に 線径(Φmm)ネット部:3.2、ロープ部:9 寸法(m)約(縦)1.8×(横)2.7 目合い(mm)90
注意
※菱目のため、張り方によって表記サイズと異なる場合がございます。※部材の落下や動物侵入の防止を保証するものではありません。※商品につなぎ目がある場合がございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38246663 - 24512118 NRNT1827 多目的ナイロンネット まつうら工業 多目的ナイロンネット まつうら工業 1枚 5,398 税込5,938 メーカー違いの相当品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38246663
2022-10-14
用途:
開口部養生。
株式会社クボタ 様 (建設業・工事業)

小さいサイズは金額は相当と感じますが、大きいサイズはもう少し価格ダウンして頂けると大きいサイズの購入数量が増えます。

3人が参考にしています
2022-06-04
用途:
問題なし

物はしっかりしていて、直射日光に長期当たっても耐久性があり、使用に問題なし。

対象商品:
38246688
2022-05-06
用途:
荷物の飛散防止のネットとして
製造業

端の処理が甘い、ほつれているところがあるが、荷物の飛散防止のネットとして使用しているため、軽く連結して使用には問題なし。価格相応。

対象商品:
38246688
2021-06-23
用途:
部品落下防止
その他業種

網の目の処理が非常にいい加減で簡単にズレますので、網目サイズはバラバラで大穴が開いたりほどけたりします。全ての網目がそうなので直すのも大変。返品できる物なら返したい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善に努めます。

対象商品:
38246688
2021-02-23
用途:
落下防止
ウイズダムデザイン 様 (建設業・工事業)

ネットの端部の処理がいい加減で、ネットのよれが酷く外周のロープをほどき編み直したが
綺麗に直らず、ネットの結び目がほどけているものも多く可能であれば返品したい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。返品交換保証付の商品ですので、弊社カスタマーサポートにご連絡いただければ、返品の対応をさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする