iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」堅守 反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38248065 品番GG-IP24GLFM
参考基準価格(税別)¥3,105 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 落下耐性8倍の新世代ガラスを採用!サファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)12(本体)/68(パッケージ込) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.05×146.14×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込) 対応機種iPhone 16 Pro 機能反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする