曜日別特売
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090

GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090
GG-IM24CDGSCL iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS 38248090

iPhone 16 超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード38248090品番GG-IM24CDGSCL
参考基準価格(税別)¥3,168販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

【120日間保証】AGC製ドラゴントレイルにサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/写真やステッカーを使ったアレンジも楽しめる背面クリア仕様/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載

材質TPU+ガラスクリア質量(g)31(本体)/73(パッケージ込)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×151×11(本体)/100×190×20(パッケージ込)対応機種iPhone 16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする