※5-M10-2-LEYG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)50コントローラ/ドライバ種類(6N) LECA6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード38248227品番LEYG16LAB-50-6N
参考基準価格(税別)¥91,080販売価格(税込)¥91,278販売価格(税別)
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類など33種類から選べます他の種類を見る