サドル PF管用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38252864 品番 DM3928N
参考基準価格(税別)¥95 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73

サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。

呼び28 クリームグレイ 寸法B(mm)20 寸法L(mm)90 寸法D(Φmm)36.5 寸法P(mm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06614982
2020-05-15
用途:
電線管布設時
その他業種

バラ売りの個別包装は煩わしいため、まとめ買いできる項目を設けて欲しい。また、同色の片サドルがあれば購入したかったが、見当たらなかった。

対象商品:
38252846
2015-11-13
用途:
電気工事の新設配管工事
円 電工 様 (サービス業)

壁に簡単に取り付けが出来ました

対象商品:
06614991
2015-02-02
用途:
PF管の固定
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

ALCの外壁に PF管の固定するため、大阪魂ヒットビス ナベ(パック品)を使用し固定しました。
管にフィットし しっかり固定できました

1人が参考にしています
対象商品:
38252855
2015-03-22
用途:
PFチューブの固定
丸和鋼業株式会社 様

多くは50個単位なので,必要なだけ購入できるのは便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする