※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の ボックス/カバー
Panasonic(パナソニック)の ボックス
中型四角コンクリートボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
中深U型
適合規格
(PS)E
側面ノックアウト
G22(C25)用×4、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
注文コード
38253187
品番
DM4475K
参考基準価格(税別)
¥965
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
種類・適合規格・側面ノックアウト
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
バックプレート(底ふた)は、ワンタッチで取り付けできます。(ビス不要です)
種類
中深U型
適合規格
(PS)E
高さH(mm)
75
JIS規格
JIS 8435
側面ノックアウト
G22(C25)用×4、G22(C25)・G28(C31)兼用×2
注意
※セパレータはDM5021Kをご使用ください。また、セパレータの取り付けを確認してからコネクタを取り付けてください。