※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用カバー
エンドカバーW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38253783
品番
DM7422
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
二重天井に引き込む際、コンクリート打設時のカバーに使用します。
適合
CD管・PF管共用
長さL(mm)
150.9
呼び
22
寸法A(mm)
56
角度(°)
(立上げ)15
寸法D(Φmm)
36
寸法d(Φmm)
31.5
注意
※取付用の釘の長さは22mm以内のものをご使用ください。
※エンドカバーWは、コンクリート打設後取り外しできません。取付用の釘も除去できません。