DMA228B メカフレキ タイプP Panasonic(パナソニック) 38254772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMA228B メカフレキ タイプP Panasonic(パナソニック) 38254772 DMA228B メカフレキ タイプP Panasonic(パナソニック) 38254772

メカフレキ タイプP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38254772 品番DMA228B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

曲げをくり返し要求されるところに最適なタイプです。

外径(Φmm)33.1 内径(Φmm)26.8 長さ(m)20 用途屋内用 質量(kg)15.5 呼び寸法(mm)28 最小内径(Φmm)26.5 使用周囲温度(℃)-30〜60 外径公差(mm)±0.3 呼び寸法(inch)1
注意
※電気用品安全法に定められた電線管ではありませんので、ケーブル工事のケーブル保護用としてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする