※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMS22BC CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255061 DMS22BC CD-CD・PF-PFエンドカバー Panasonic(パナソニック) 38255061

CD-CD・PF-PFエンドカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38255061 品番 DMS22BC
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

電話線などの二重天井への引きおろし、間仕切壁への引きおろしに使用します。また解除作業が一段としやすくなったEシリーズ(CD管よび16・22のみ)が好評です。

角度(°)(立上げ)20 オレンジ 幅W(mm)92 呼び(CD管)22-(CD管)22 寸法D(Φmm)35.5 長さL(mm)199.7 高さH(mm)70.7 適合CD管用
注意
※取付用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする