DMP22KQH010 速結コネクタ  コネクイック PF管用 Panasonic(パナソニック) 38255585

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP22KQH010 速結コネクタ  コネクイック PF管用 Panasonic(パナソニック) 38255585 DMP22KQH010 速結コネクタ  コネクイック PF管用 Panasonic(パナソニック) 38255585

速結コネクタ コネクイック PF管用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38255585 品番DMP22KQH010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,320
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ボックスへの取り付けが容易で、作業のスピード化が図れます。
ロックナット締め付けが不要なのでボックスにカバーをつけたままでも取り付けができます。
樹脂製ボックスはもちろん、鋼板製ボックスにも取り付けができます。(適合厚み:1.2〜5.0mm)

ウォームグレイ 適合規格(PS)E 寸法L1(mm)38.1 長さL(mm)57.5 呼び22 寸法D(Φmm)41 寸法d1(mm)21.5 JIS規格JIS C8411 適合ノックアウト径(Φmm)27.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする