DMP16DN デッキプレート用引き出しニップル Panasonic(パナソニック) 38255761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMP16DN デッキプレート用引き出しニップル Panasonic(パナソニック) 38255761 DMP16DN デッキプレート用引き出しニップル Panasonic(パナソニック) 38255761

デッキプレート用引き出しニップル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38255761 品番DMP16DN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥133
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

速結コネクタと組み合わせて、デッキプレートから天井面へのケーブル引き出しに使用します。

角度(°)(立上げ)30 呼び16 適合ノックアウト径(Φmm)21.5(27.1) 幅W(mm)35 長さL(mm)69.5 適合CD管・PF管共用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする