F型アップコン(住宅用) 電源用2コロ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38257107 品番 DU1300W
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。
ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。

極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプコンセントアップ型F型アップコン 用途ケーブル工事用 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 アイボリー 角型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38257116
2024-03-25
用途:
電気工事

リフォーム工事にて取替等依頼されるので必要数のみ購入出来るのでいいと思います。商品は何の問題もありません。

対象商品:
38257091
2018-05-07
用途:
既設品と交換
森田建築 様 (建設業・工事業)

既設品が、角形なので、探したけど一般的には丸形が多くて貴重だったので助かりました。

対象商品:
38257125
2014-11-04
用途:
屋内フロアの電源取り出し
農・林・水産業

最近は店頭で在庫しているところがあまりないので、安定して購入できるので良い。
使い勝手も、問題なく満足している。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする