F型アップコン(住宅用) 電源用アース付1コロ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38257134 品番 DU1302F
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。
ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 用途ケーブル工事用 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別アース付1コ口 ブラウン(ナチュラルバーチ) 角型 適合規格(PS)E コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38257134
2013-10-22
用途:
床コンセント
たける興業 様

色が床材より薄すぎた、取り替えはむりだね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする