F型アップコン(住宅用) 電源用 2コロ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38257301 品番 DU1100W
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

ワンプッシュで床からポンと飛び出す押しボタンアップ式です。
ケーブル工事用ボックス付ですので、アウトレットボックス・丸穴カバーは不要です。

極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 用途ケーブル工事用 仕様ケーブル工事用・平形ケーブル工事用ボックス付、はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付 種別2コ口 アイボリー 丸型 適合規格(PS)E コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:392

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
電源コンセントの追加(フロアー)
農・林・水産業

商品についての感想は時にありません。以前から取り付けてあるものと同じ商品ですから、簡単に取り付けられてよかったです。
それよりも、迅速な対応に感謝します。

対象商品:
38257317
2023-08-04
用途:
食堂のダイニングテーブルの電源を、既存の不要になった床下の電源を再利用しています。
K&Y企画 様 (建設業・工事業)

和室の畳床をフローリング床に改修したため、床材の色調ともマッイシテとても便利になりました。

対象商品:
38257326
2021-12-04
用途:
自宅の台所コンセント交換に

長年使用してプラスチックが劣化してカバーが割れていたため交換用に購入しました。既存を取り外し、電線を片方ずつはめ替えてあっという間に交換完了です。古いタイプと違いほこりよけのカバーがついています。

対象商品:
38257317
2021-06-04
用途:
高齢の両親が電気コードに引っ掛からない為に床に増設する
株式会社奥田板金 様 (建設業・工事業)

注文したカラーがダークブラウンでしたがそれほど色が濃くなかった。少しがっかり。

対象商品:
38257317
2020-07-13
用途:
焼肉プレートを使うときに食卓テーブルの下に設置して便利に使用しています
澤根電通 様

部屋の中央にテーブルが有るので今までは壁のコンセントから延長コードを使用して焼肉プレートを使っていましたがアップコンをテーブルの下に設置したことでコードにつまずくこともなく快適に使用してます

対象商品:
38257292
2020-05-27
用途:
床に取り付けて 便利に使用してます。
製造業

フローリングと色合いもあい
使い勝手が良く満足してます。

対象商品:
38257326
2019-11-30
用途:
ステレオ電源
有限会社 コスモ研究所 様

問題無し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対象商品:
38257317
2016-10-22
用途:
自宅のコンセント交換

特に問題なく、業者に頼まなくても自分で簡単に取り付けができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする