角型アップコン2個用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付ボックス・カバー付 注文コード38257581 品番DU53401P
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

安全扉付コンセント採用。送り端子付。

極数2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ タイプコンセントアップ型アップコン 仕様はさみ込み固定仕様、安全扉付コンセント採用、送り端子付ボックス・カバー付 適合中浅アウトレット対応 材質アルミダイカスト コンセント個数2 コンセント形状2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35061372
2017-04-08
用途:
満足してます。
株式会社五浦観光ホテル 様 (サービス業)

安く手に入れる事が出来ました。今後も利用していきたいと思います。

対象商品:
35061372
2013-04-16
用途:
20年以上前の物が破損交換で必要に。
久米一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

以前のは住宅用でしたが、ホームセンターあちこち探しましたが
在庫無くて注文しました。
ビル用の一回り大きいサイズでしたが、頑丈で
良かったです。

対象商品:
35061372
2013-03-17
用途:
パソコン用コンセント増設

扱いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする