Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント
Panasonic(パナソニック)の フロアコンセント
アップコンシルバー丸型(アルミダイカスト製)抜け止めアース付1コロ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38257676
品番
DU5146PV
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
極数
接地2P
種類
フロアコンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
仕様
はさみ込み・ねじ止め固定共用仕様、送り端子付
種別
抜け止めアース付1コ口(中浅アウトレット対応)
材質
アルミダイカスト製
コンセント個数
1
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
注意
※コンセント部は専用仕様のため、交換はできません。
【施工前のご注意】
※接続する電線は銅線Φ1.6mmまたはΦ2.0mmを使用してください。(100Vの場合)
※取り付け可能な埋込深さ(H)は0〜35mmです。
※埋込深さ(H)が35〜55mmの時、「はさみ込み固定」の場合:別売りの継金具をご使用ください。「ねじ止め固定」の場合:別途取り付け可能な皿小ねじ(M4×60)をお求めください。
※ボックスへの配管は、底面を使用するとアップコンが取り付けられなくなりますので、側面のノックアウトをご使用ください。
※ボックス内の電線が多い場所は、電線を傷つけ地路する原因となりますので、深型のボックス(DS3754)をご使用ください。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意