フロアコン用専用埋込カバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38257825 品番DU7582
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
種類埋込コンセント/フロアコンセント 用途電線管工事用 仕様ねじ止め固定仕様 種別2コ用
注意
※プレートブロック(DU7580)・器具ブロック・専用埋込カバーおよび施工枠(DU7585)を組み合わせてください。
※スラブの厚みが70mm以上の床にご使用ください。(深型は80mm以上)
※ボックスは中型四角アウトレットボックス(DS3744・DS3754など)または大型四角アウトレットボックス(DS3844・DS3854など)をご使用ください。
※中型四角アウトレットボックスに配管できない方向がありますので配管およびコンセント取付方向に注意してください。大型四角アウトレットボックスは横方向からの配管は自由に行えます。(底面からの配管はできません。)
※隙間がある場合は、トロ侵入防止の処置を行ってください。
※隙間埋込カバーと施工蓋は、必ずセットでご使用ください。
※専用埋込カバーとアウトレットボックスは平行に取り付けてください。センターマークを利用して建物と平行に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする