フロアコン用器具ブロック 抜け止めアース付2コロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38257861 品番DU7593
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

未使用時はフロア内に収納。オフィス床の美観を高め、しかも便利性・安全性・施工性にすぐれたフロアコンセントです。
中浅アウトレットボックスに取り付けが可能な省施工タイプです。

極数接地2P 種類フロアコンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状抜止タイプ 用途電線管工事用 仕様ねじ止め固定仕様、送り端子付 種別抜け止めアース付2コ口 コンセント個数2 コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
注意
※プレートブロック(DU7580)・器具ブロック・専用埋込カバー(DU7582)および施工枠(DU7585)を組み合わせてください。
※操作レバーに対する取付方向に注意してください。
※電線およびケーブルの接続は確実に行ってください。
※電線およびケーブルは器具ブロックのレバー側のスペースに収納してください。
※タフキャップなどの大型プラグは取付られません。
※コンクリート打設後施工してください。
※セパレータは、操作レバーと平行に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする