※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベントA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38259191
品番
DWL322
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
質量(kg)
0.41
寸法L(mm)
180
呼び
22
寸法R(mm)
110
注意
※ねじなしノーマルベンドA型と管との接続には、ねじなしカップリングをご使用ください。