※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL342 ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック) 38259225 DWL342 ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック) 38259225

ねじなしノーマルベントA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259225 品番 DWL342
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。

適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 質量(kg)1.4 寸法L(mm)295 呼び42 寸法R(mm)210
注意
※ねじなしノーマルベンドA型と管との接続には、ねじなしカップリングをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする