※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ベント
ねじなしノーマルベントA型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38259234
品番
DWL354
参考基準価格(税別)
¥5,710
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。
適合
ねじなしポリエチライニング鋼管用
質量(kg)
2.24
寸法L(mm)
345
呼び
54
寸法R(mm)
235
注意
※ねじなしノーマルベンドA型と管との接続には、ねじなしカップリングをご使用ください。