※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL382 ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック) 38259252 DWL382 ねじなしノーマルベントA型 Panasonic(パナソニック) 38259252

ねじなしノーマルベントA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38259252 品番 DWL382
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

600V CV3芯およびCVTなどの許容曲げ半径の小さいケーブル用としてご使用ください。

適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 質量(kg)4.8 寸法L(mm)510 呼び82 寸法R(mm)310
注意
※ねじなしノーマルベンドA型と管との接続には、ねじなしカップリングをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする