※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DWL470 フリージョイント(S曲げ専用) Panasonic(パナソニック) 38259347 DWL470 フリージョイント(S曲げ専用) Panasonic(パナソニック) 38259347

フリージョイント(S曲げ専用)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 呼び70 注文コード38259347 品番DWL470
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は呼びなど10種類から選べます 他の種類を見る

JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。

適合ねじなしポリエチライニング鋼管用 質量(kg)3.98 寸法L(mm)1505 呼び70
注意
※ノーマルベンドとしては使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする